エスコ
電動ドライバー用オフセットアダプター
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様
●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応
アズワン品番
65-9285-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961756
EA813A-49
オープン
¥
128,600
¥
141,460
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください