ABB
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346
アズワン品番
65-7272-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69961887
2CMA170505R1000
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください