曜日別特売

電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ - FINDER

Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II

仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M●コード番号:221-6567アズワン品番65-7330-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699619057M.24.8.230.0001
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする