電力計 LCD PM8000シリーズ

電力計 LCD PM8000シリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric PM8000電力計
Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。
パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能
I/Oモジュール:
電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2

仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655アズワン品番65-7310-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69961914METSEPM89RD96
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする