Belden Coax Mini RG59/U LSZH -C 精密ビデオ同軸 同軸ケーブルは、内部導体を管状の絶縁層で囲み、管状の導電シールドで囲みます。同軸ケーブルは耐久性に優れ、設置が簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。Belden の 1855ECH は、商業及び放送用ビデオ分配、ワイヤレス、衛星、CATV、CCTV、産業で比類のない性能を発揮するように設計されています。1855ECH Coax ケーブルは、ネットワークスタジオや試作設備やポストプロダクション設備でのライブ放送などの用途に最適です。 用途: 同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、などのさまざまな用途で使用します。 アナログ / デジタルビデオ回路 無線トランスミッタとレシーバをアンテナに接続します コンピュータネットワーク(インターネット)接続 衛星信号をテレビに送信します 航空宇宙用電子機器 屋内外の用途に最適 規格: CPR Euroclass: Ca-s1, d1, a1
CENELEC コンプライアンス: EN50117-1 及び EN50290-2-20 RG タイプ:ミニ 59/U タイプ
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498

