同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm

同軸ケーブル MHF1 SMA 152mm - SAMTEC

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900アズワン品番65-7446-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69963147MH113-MH1RP-01BJ1-0152
3,130
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする