曜日別特売

同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm

同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm - SAMTEC

Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674アズワン品番65-7444-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69963174HQCD-030-02.00-SEU-TBR-1
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする