曜日別特売

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020アズワン品番65-7380-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996366465503521215301
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする