マーベル
胴ベルト用ランヤード
1本吊り専用・墜落制止用器具
やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ
各部にアルミ合金を採用し、軽量!
大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!
仕様
●人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製)●構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性(外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製)●ロープ:ナイロン八ツ打ち Φ11mm×長さ1,500mm●質量:830g
アズワン品番
67-0418-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965080
MAT-DB93
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください