東洋器材科学
尿スピッツ 1セット 50本×20包装
仕様
●摘要:キャップなし・無滅菌●サイズ:17.7Φ×105mm●容量:10mL●材質:PET
アズワン品番
65-8736-32
内容量
1セット(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965168
13700
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください