熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白

熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 白 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton TLFX は、欧州鉄道規格のハロゲンフリー 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 90 m の連続チューブいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品

仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:90m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9745アズワン品番65-7431-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965204554-51300
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする