ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 101.6mm 収縮後 50.8mm 黒 1箱 2個入
仕様
●スリーブ径:101.6mm●シュリンク径:50.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1768
アズワン品番
65-7448-76
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965290
300-73596 TCN20 101.6/50.8-PO-X-BK
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください