熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入 - 住友電気工業(スミチューブ(R))

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)
高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)

仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111アズワン品番65-7422-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965360SA2 17.8/4.4 X4FT BLACK
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする