熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4

熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア HIS-A-18/6-PO-X-CL 4 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-CL 熱収縮チューブは、リール収縮率が 3 : 1 で、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 透明タイプも用意しています 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A●コード番号:228-6573アズワン品番65-7429-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965369HIS-A-18/6-PO-X-CL (4)
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする