ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 9.5mm 黒 1箱 10個入
仕様
●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1763
アズワン品番
65-7448-53
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965396
300-73576 TCN20-19.1/9.5-PO-X-BK
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください