熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮チューブ2:1、リール
HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。
特長と利点:
便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:914-6833アズワン品番65-7421-49内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965457300-32540 HIS-PACK-25.4/12.7-PO-X-BK
9,060
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする