熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です

仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9710アズワン品番65-7394-66内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965475300-70132 TCN34-3.2/1.1-CL-PO-X-CL
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする