熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。
ULファイルE35586、CSA - LR31929
RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)
RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。
特長
高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。

仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6383アズワン品番65-7421-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965484RNF-100-1/8-0-STK
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする