HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton 熱収縮マーカーには、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン化合物が含まれています。連続チューブで提供され、3 mm のスリーブ、1 mm の収縮後、直径 176000 mm になります。チューブの表面は、優れた印刷性能が常に得られるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定