熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1巻 60m入

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1巻 60m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

TF24透明熱収縮チューブ2:1
TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能

仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6903アズワン品番65-7392-69内容量1巻(60m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965597309-50483 TF24-4.8/2.4-PO-X-CL
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする