ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒
仕様
●スリーブ径:40mm●シュリンク径:12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-543
アズワン品番
65-7481-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965606
323-20400 MA47-40/12-PO-X-BK
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください