ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 50.7mm 収縮後 25mm 黒 1箱 6個入
仕様
●スリーブ径:50.7mm●シュリンク径:25mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1766
アズワン品番
65-7478-12
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965615
300-73588 TCN20-50.8/25.4-PO-X-BK
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください