熱収縮チューブ 収縮前 50mm 収縮後 16mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 50mm 収縮後 16mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮チューブ MA47
4 : 1 の収縮比を備えた中厚壁接着ライニング熱収縮チューブです。このチューブは、絶縁と、アースの上下にある低電圧ケーブルジョイント及び終端の保護を行います。熱収縮チューブには、湿気や天候条件に対する保護を強化する内部接着剤が使用されています。
主な特徴 中肉厚熱収縮チューブ 収縮率は 4 : 1 です 堅牢な絶縁性を提供します 接着ライニング 湿度などの環境要因から保護

仕様●スリーブ径:50mm●シュリンク径:16mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-553アズワン品番65-7481-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965640323-20500 MA47-50/16-PO-X-BK
7,630
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする