熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Isolvin LVR です
自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:452-486アズワン品番65-7480-89内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965658344-00640 LVR-6.4/3.2-PVC-BK
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする