熱収縮チューブ 収縮前 68mm 収縮後 22mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 68mm 収縮後 22mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Tredux熱収縮チューブ、厚肉
1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性

仕様●スリーブ径:68mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:504-0564アズワン品番65-7364-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965694321-50680 TREDUX-HA47-68/22-PO-X-BK
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする