熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黄 1巻 18m入

熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黄 1巻 18m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX95 黄色カラーマーカーは、機械的強度に優れ、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含んでいます。スリーブは 9.5 mm、収縮直径は 4.8 mm、長さは 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定

仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3133アズワン品番65-7396-12内容量1巻(18m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965780554-51401 TLFX95YE-PO-X-YE
34,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする