ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm クリア 1巻 5m入
仕様
●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:447-389
アズワン品番
65-7482-10
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69965798
308-10903 HIS-A-9/3-PO-X-CL
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください