熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL 224 VW1
熱収縮チューブ TF31
ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-689アズワン品番65-7372-40内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965816333-20900 TF31-9/3-PO-X-BK
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする