熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5
HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ
丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175アズワン品番65-7363-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965877401-56019 156-42-GW24-PO-X-BK
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする