熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮成形品、シリーズ 1100
VG 規格準拠熱収縮コネクタ Terminal ハウジング(角度付き内部リップ付き) 薄いケーブルに丸形コネクタを接続するのに適しています 機械的保護とストレインリリーフを確認します

仕様●タイプ:ライトアングル●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-750アズワン品番65-7372-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69965929411-57480 1157-4-G-PO-X-BK
5,540
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする