曜日別特売

配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm

配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

FlexiformR保護プロファイル
FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。

仕様●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:2.1mm●コード番号:187-9093アズワン品番65-7456-09内容量1巻(3m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966175251-30209 G51TB-PTFE-NA
63,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする