SIEMENS
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:15mm 1袋 10個入
Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様
●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873
アズワン品番
65-7429-96
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69966245
8HP1806
¥
8,980
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください