曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - シュナイダーエレクトリック

Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 100 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。20 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0453アズワン品番65-7380-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966315KSA100ED45020
264,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする