曜日別特売

配線ダクト 1袋 6個入

配線ダクト 1袋 6個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Canalis KBA は、動作電流 25 A @ 35 ℃ のストレート長バスバートランキングで、照明や電源ソケットを分配します。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 は、に対するトランキング保護を保証します 飛沫やほこり

仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBA●コード番号:211-0354アズワン品番65-7385-18内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966385KBA25ED2303TW
218,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする