配線用遮断器

配線用遮断器 - IDEC(和泉電気)

UL規格, CSA規格承認品
特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。
ブレーカ NRPS形
IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能

仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69966525NRPS10-5A
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする