配電ブロック 1極

配電ブロック 1極 - フエニックス・コンタクト

Phoenix VARIOFACE モジュールは、新しいコンパクトなハウジング設計を採用し、ねじ接続方式に対応するパッシブモジュールを備えています。高密度 D-Sub ミニチュアオスコネクタは、15 ポジションで提供されています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 44.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:1●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:1A●定格電圧:25 V●ケーブルCSA:0.2 → 4mm2●色:グレー●コード番号:201-6383アズワン品番65-7740-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699673292322326
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする