曜日別特売

配電ブロック 7極 1袋 10個入

配電ブロック 7極 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート

仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699676273273332
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする