東洋器材科学
培養チューブ 20本包装 1セット 20本×100包装
仕様
●摘要:フタ付 滅菌済●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-66
内容量
1セット(100袋×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69967794
14900
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください