曜日別特売

白熱電球 Siriusシリーズ

白熱電球 Siriusシリーズ - SIEMENS

Siemens 白熱灯Siemens Sirius シリーズ白熱灯は、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。高さ 42 mm、幅 16 mm です。このランプの供給電圧は 24 V ac/dc、出力 5 W です。特長と利点カラーはクリア 総重量は 5.76g 取り付けスタイルは BA 15d です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 [Signaling] 列認定 C-TICK ( C-TICK EAC 認定 UL認定

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:白熱灯●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●コード番号:181-1653アズワン品番65-7306-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699679508WD4328-1XX
9,550
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする