反射板 レンズモジュール FHV7

反射板 レンズモジュール FHV7 - omron(オムロン)

Omron FHV シリーズは、FHV7 液体レンズモジュールで構成されています。これは、焦点が合って機能する高速レンズモジュールです。焦点距離は 6 mm です。オートフォーカスで使用できます

仕様●アクセサリタイプ:レンズモジュール●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-LEM●コード番号:215-7818アズワン品番65-7274-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69967995FHV-LEM-H06
369,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする