曜日別特売

比例制御弁 VP50シリーズ

比例制御弁 VP50シリーズ - NORGREN

IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性

仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968029VP5008BJ411H00
213,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする