非常停止用押釦スイッチ

非常停止用押釦スイッチ - EAO

EAO 非照光式スイッチ緊急停止スイッチは、スイッチング電圧が 250 V ac で DC の他にスイッチング電圧が 5 A となっています。低速スイッチング素子タイプのスイッチングシステムを備えています。コンタクトは 2NC で、材質は金めっき銀です。IP65 の前面保護 レンズプロファイルマッシュルームです レンズ光学は不透明です フラットリボンケーブル

仕様●シリーズ:84 Series●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:1 NC / 1 NO●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4241アズワン品番65-7804-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996805684-5140.0040
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする