曜日別特売

非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入

非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 - TRACO POWER

TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968178TSR 1-48120WI
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする