非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 - TRACO POWER
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA●コード番号:193-2033アズワン品番65-7217-69内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968187TSR 0.6-4850WI
21,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする