TRACO POWER
非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A
仕様
●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051
アズワン品番
65-7224-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968196
TSR 1-4865WI
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください