TRACO POWER
非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 600mA 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:600mA●シリーズ:TSR 0.6-4890WI●コード番号:193-2037
アズワン品番
65-7224-13
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968230
TSR 0.6-4890WI
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください