OXLEY
表示灯 12V dc 黄 実装ホールサイズ:8mm 1袋 50個入
仕様
●定格電圧:12V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STR501●コード番号:228-7893
アズワン品番
65-7251-63
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968257
STR/501/LH8/12/FL30H/YW
¥
391,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください