BULGIN
表示灯 2.2V dc 実装ホールサイズ:8mm
仕様
●定格電圧:2.2V dc●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX●コード番号:208-8299
アズワン品番
65-7235-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968336
DX1090/TR
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください