曜日別特売

表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:8mm

表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:8mm - Signal Construct

Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ
Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ
Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。
0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子
SMLD LEDパネルインジケータには、次の利点があります。
0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:375mcd●長さ:37.1mm●コード番号:369-3920アズワン品番65-7247-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968388SMLD08414
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする