表示灯 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

表示灯 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm - Signal Construct

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V
5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm●コード番号:369-4462アズワン品番65-7259-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968440SMCP08014
2,220
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする